Schneider Electric - Linergy TA - Collecteur auxiliaire tétrapolaire 32A - L=1755mm - LVS04203
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unique
nombre de pôles - 4
courant assigné CA 50 Hz - 32 A
tension assignée à CA 50 Hz - 230...230 V
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606481932839
Réf. Sonepar
01887193283
Réf. Fournisseur
LVS04203
Marque
Schneider Electric
modèle:
unique
nombre de pôles:
4
courant assigné CA 50 Hz:
32 A
tension assignée à CA 50 Hz:
230...230 V
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
1755 mm
couleur:
gris
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
4
flexible:
Oui
nombre de points de dérivation:
166
numéro RAL:
7035
largeur:
50 mm
hauteur:
85 mm
Quelques mots du fabricant :
- Gaine de bus auxiliaire Linergy TA
- Calibre de jeu de barres 4P 630A
- Longueur du jeu de barres L1400mm
- Profils de jeu de barres pour installation verticale
- Solutions de blocs et de barres pour auxiliaires de câblage
- Conforme aux normes internationales IEC-UL-CCC-Marine


