Schneider Electric - Linergy TB - Barre plate perforée conducteur PE - L= 1675mm - 50x5 - LVS04515

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Linergy TB - Barre plate perforée conducteur PE - L= 1675mm - 50x5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plat

  • courant assigné In - 600 A

  • longueur - 1675 mm

  • largeur - 50 mm

  • hauteur - 5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481870414

Réf. Sonepar

01887187041

Réf. Fournisseur

LVS04515

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

plat

courant assigné In:

600 A

longueur:

1675 mm

largeur:

50 mm

hauteur:

5 mm

flexible:

Non

traitement de la surface:

non traité

Linergy TB - Barre plate perforée conducteur PE - 600A - horizontal/vertical - L1675mm - épaisseur 5mm - section 50x5mm - conforme CEI 61439-1/NF EN 61439-2

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cette barre plate perforée sert à collecter les câbles de terre en haut ou en bas de cellule. Elle s'installe dans les tableaux PrismaSeT P.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

LVS04515 se compose d'une barre de cuivre percée au diamètre 10mm.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Cette barre est prête à être installée et raccordée.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Ce composant a été testé dans le système PrismaSeT et est conforme à la NF EN 61439-1-2.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT HD est la gamme de construction de panneaux qui fait la différence par une modularité inégalée. La gamme offre un temps d'assemblage minimum, même pour les configurations les plus exigeantes, tandis que ses jeux de barres Linergy™ offrent convivialité et rentabilité, avec les valeurs nominales et la capacité dont vous avez besoin.



Quelques mots du fabricant :

  • Barre plate de conducteur PE TB linergy
  • Profils de jeu de barres pour installation verticale
  • Avec section de jeu de barres de 50 x 5 mm
  • Avec jeu de barres, longueur du profilé de L1675mm
  • Serrage à vis rapide pour le câblage terre et neutre. Grand choix de longueurs pour s'adapter à toutes les armoires
  • Conforme aux normes internationales IEC-UL-CCC-marine