Schneider Electric - Linergy TB - Collecteur de terre pour enveloppe Prisma G et P - 24 modules - LVS04200

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - borne

  • largeur - 450 mm

  • hauteur - 20 mm

  • profondeur - 25 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481870759

Réf. Sonepar

01887187075

Réf. Fournisseur

LVS04200

Marque

Schneider Electric

modèle:

borne

largeur:

450 mm

hauteur:

20 mm

profondeur:

25 mm

Linergy TB - Barre cuivre de mise à la terre pour PrismaSeT G et P - 1 borne alim 16 à 35mm² / 40 cavaliers imperdables 2,5 à 16mm² - L450xH13xP12 -

Quelques mots du fabricant :

  • Avec barre de connexion pour TB Linergy
  • Barre de terre avec 40 barres de connexion et une borne (16 à 35 mm2)
  • Barre de terre avec barre de connexion avec capacité de 40 x 2,5 à 16 mm2
  • Zone dédiée pour ma goulotte, complètement séparée de l'équipement
  • Compartiment de connexion, en haut ou en bas