Schneider Electric - Linergy TB - Collecteurs de terre à cavaliers - 20 étriers - L= 200mm - lot de 2 - LVS04202

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - borne

  • largeur - 200 mm

  • hauteur - 20 mm

  • profondeur - 25 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481870773

Réf. Sonepar

01887187077

Réf. Fournisseur

LVS04202

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

borne

largeur:

200 mm

hauteur:

20 mm

profondeur:

25 mm

Linergy TB - Lot de 2 collecteurs Cu de terre - 1 borne à vis 16 à 35mm² / 20 cavaliers impedables 2,5 à 16mm² - L200xH13xP12 - compatible PrismaSeT G/P - installation en gaine

Quelques mots du fabricant :

  • Avec barre de connexion pour TB Linergy
  • Barre de terre avec 20 barres de connexion et une borne (16 à 35 mm2)
  • Barre de terre avec barre de connexion avec capacité de 20 x 2,5 à 16 mm2
  • Zone dédiée pour ma goulotte, complètement séparée de l'équipement
  • Compartiment de connexion, en haut ou en bas