Schneider Electric - Linergy TB - Entretoise isolante - conversion collecteur terre/neutre - LVS04210

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
largeur - 0 mm
hauteur - 0 mm
profondeur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606481868978
Réf. Sonepar
01887186897
Réf. Fournisseur
LVS04210
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
autre
largeur:
0 mm
hauteur:
0 mm
profondeur:
0 mm
Linergy TB - Kit Entretoise isolante + vis pour barre de neutre - conversion collecteur terre/neutre - compatible PrismaSeT G/P
Quelques mots du fabricant :
Quelques mots du fabricant :
- Kit pour barre neutre pour TB Linergy
- Convertit une barre de terre en barre neutre
- 2 entretoises isolantes
- Dans le conduit qui peut constituer une zone dédiée, complètement séparée de l'équipement
- Compartiment appareillage de connexion, en haut ou en bas