Schneider Electric - M-PURE CADRE TRIPLE ANTHR ACITE - MTN4030-3614

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - M-PURE CADRE TRIPLE ANTHR ACITE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 3

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - fixation à borne/vis

  • matériau - plastique

  • couleur - anthracite

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480593062

Réf. Sonepar

01887059306

Réf. Fournisseur

MTN4030-3614

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre d'unités:

3

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

fixation à borne/vis

matériau:

plastique

couleur:

anthracite

traitement de la surface:

non traité

nombre d'unités, horizontales:

0

nombre d'unités, verticales:

3

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

0

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

0

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté à une installation intégrée:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7024

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

83 mm

hauteur:

225 mm

profondeur:

10 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur d'encastrement:

0 mm

diamètre de l'alésage (ouverture):

60 mm

M-PURE CADRE TRIPLE ANTHR ACITE

Les Atouts de l'article:

Ce cadre de finition est de couleur anthracite et dispose de 2 postes. Il appartient au groupe esthétique M-Pure. Ce cadre permet le montage horizontal et vertical. Il dispose d'un degré de protection IP20. En polycarbonate, ce cadre est fiable et résistant. De plus, il est spécialement conçu pour les applications résidentielles et les petits commerces, facilitant les besoins quotidiens en toute sécurité. La gamme System M abrite 4 matériaux différents. Avec 9 variantes de conception différentes et plus de 280 fonctions, le système peut répondre à toutes les demandes des clients.