Schneider Electric - M171 OPT. AO CONNECTOR 1M CABLE - TM171ACB4OAO1M


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.8 mm²
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 4
câblage - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Modicon M171 M172 M173
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480752438
Réf. Sonepar
01887075243
Réf. Fournisseur
TM171ACB4OAO1M
Réf. Commerciale
Schneider Electric
section nominale du conducteur:
0.8 mm²
matériau de la gaine:
autre
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs:
4
câblage:
autre
catégorie:
5
couleur de gaine:
autre
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
autre
diamètre du conducteur:
1 mm
taille AWG:
24
nombre d'éléments de câblage:
1
élément de câblage:
non
isolation des fils:
autre
spécification de l'isolation principale:
autre
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:
Non
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
autre
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Non
câble radial avec blocage d'eau:
Non
Convient pour une installation dans le sol:
Non
type d'installation souterraine autorisé:
autre
gaine de protection:
autre
spécification du matériau gaine externe:
autre
armature/ferraillage:
sans
matériau de renfort:
autre
géométrie du câble:
rond
sans halogène selon IEC 60754-2:
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
diamètre externe approx.:
10 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:
15 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
15 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
15 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
10...50 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
10...50 °C
valeur NVP:
0 %
résistant aux UV:
Non
certifié pour utilisation nautique/maritime:
Non
convient comme câble téléphonique:
Non
convient comme câble données informatiques:
Oui
convient comme câble de signalisation:
Non
poids:
0.17 kg/km
type de câble:
autre
duplex:
Non
nombre de couches de la gaine:
1
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):
Non
sans halogène selon IEC 60754-1:
Non
sans halogène selon IEC 60754-3:
Non
maintien de fonction selon IEC 60331-23:
Non
convient comme câble pour alarme de sécurité:
Non
fil auxiliaire:
Non
avec corde d'arrachage:
Non
largeur de conduite approx.:
35 mm
hauteur de conduite approx.:
20 mm
avec protection contre les rongeurs:
Non
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:
Non
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:
Non