Schneider Electric - M171 OPT. AO CONNECTOR 2M CABLE - TM171ACB4OAO2M

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - M171 OPT. AO CONNECTOR 2M CABLE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.8 mm²

  • matériau de la gaine - autre

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 4

  • câblage - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3606480752445

Réf. Sonepar

01887075244

Réf. Fournisseur

TM171ACB4OAO2M

Réf. Commerciale

Schneider Electric

section nominale du conducteur:

0.8 mm²

matériau de la gaine:

autre

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

4

câblage:

autre

catégorie:

5

couleur de gaine:

autre

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

autre

diamètre du conducteur:

1 mm

taille AWG:

24

nombre d'éléments de câblage:

1

élément de câblage:

non

isolation des fils:

autre

spécification de l'isolation principale:

autre

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:

Non

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

autre

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Non

Convient pour une installation dans le sol:

Non

type d'installation souterraine autorisé:

autre

gaine de protection:

autre

spécification du matériau gaine externe:

autre

armature/ferraillage:

sans

matériau de renfort:

autre

géométrie du câble:

rond

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

10 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:

15 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

15 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

15 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

10...50 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

10...50 °C

valeur NVP:

0 %

résistant aux UV:

Non

certifié pour utilisation nautique/maritime:

Non

convient comme câble téléphonique:

Non

convient comme câble données informatiques:

Oui

convient comme câble de signalisation:

Non

poids:

0.35 kg/km

type de câble:

autre

duplex:

Non

nombre de couches de la gaine:

1

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):

Non

sans halogène selon IEC 60754-1:

Non

sans halogène selon IEC 60754-3:

Non

maintien de fonction selon IEC 60331-23:

Non

convient comme câble pour alarme de sécurité:

Non

fil auxiliaire:

Non

avec corde d'arrachage:

Non

largeur de conduite approx.:

135 mm

hauteur de conduite approx.:

20 mm

avec protection contre les rongeurs:

Non

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:

Non