Schneider Electric - M171 OPT. DISPLAY 14IO MO DBUS 100-240V] - TM171ODM14R

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - M171 OPT. DISPLAY 14IO MO DBUS 100-240V]

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 100...240 V

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • modèle - compact

  • nombre de sorties numériques - 4

  • tension d'alimentation CA 60 Hz - 100...240 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480752773

Réf. Sonepar

01887075277

Réf. Fournisseur

TM171ODM14R

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation CA 50 Hz:

100...240 V

type de tension d’alimentation:

AC/DC

modèle:

compact

nombre de sorties numériques:

4

tension d'alimentation CA 60 Hz:

100...240 V

nombre de sorties de relais:

4

nombre max. de minuteries:

0

temps de traitement (1 K, service binaire):

0.3 ms

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

1

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

1

nombre de sorties analogiques:

3

nombre d’entrées analogiques:

5

nombre d’entrées numériques:

2

avec interface optique:

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Oui

supporte le protocole pour DNP3:

Non

protocole pris en charge pour CEI 60869:

Non

supporte le protocole IEC 61850 Ethernet:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

LTE:

Non

maître IO-Link:

Non

composants système:

Oui

capacité de redondance:

Non

avec affichage:

Oui

type de mémoire:

autre

taille de mémoire:

0.512 Ko

extension de mémoire de programme possible:

Non

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural/direct possible:

Non

encastrement frontal possible:

Non

montage sur rack possible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

70.2 mm

hauteur:

87 mm

profondeur:

61.6 mm

supporte le protocole pour EtherCAT:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe I:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe II:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe III:

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 1:

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 2:

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice):

Non

M171 OPT. DISPLAY 14IO MO DBUS 100-240V]

Les Atouts de l'article:

Ce contrôleur logique fait partie de la gamme Modicon M171/M172/M173, une offre de contrôle pour les applications CVC/Pompage. Il comprend 2 entrées numériques, 5 entrées analogiques configurables, 4 sorties numériques, 5 sorties analogiques et un afficheur. Cet automate programmable dispose de 2 ports de communication pour bus d'extension RS485 et LAN. Cet automate programmable convient aux applications CVC et de pompage, équipé d'un écran LCD. Les DI sont des collecteurs ouverts, les AI sont NTC, PT1000, 0-20mA, 4-20mA, 0-10V, 0-5V, 0-1V. Les DO sont des SPST ou SPDT (2A, 230Vac) avec le même commun, les AO sont des collecteurs ouverts pour 12V PWM/PPM, ou 0-10V, 4-20mA. Il convient aux solutions CVC. Il est certifié CE, CURus, CSA et EAC. Il est compatible avec les borniers à vis et les modules de communication. Il contient une unité. Il se monte sur rail de 35mm. Les contrôleurs Modicon M171/M172/M173 offrent des solutions d'automatisation complètes pour les machines CVC et de pompage. La gamme Modicon M171/M172/M173 est destinée aux OEM et permet d'optimiser la rentabilité ou l'efficacité énergétique des applications CVC.