Schneider Electric - M171 OPT. DISPLAY 22 IOS, MODBUS - TM171ODM22R


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation CA 50 Hz - 12...24 V
tension d'alimentation DC - 22...26 V
type de tension d’alimentation - AC/DC
modèle - compact
nombre de sorties numériques - 6
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Modicon M171 M172 M173
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606480752780
Réf. Sonepar
01887075278
Réf. Fournisseur
TM171ODM22R
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation CA 50 Hz:
12...24 V
tension d'alimentation DC:
22...26 V
type de tension d’alimentation:
AC/DC
modèle:
compact
nombre de sorties numériques:
6
tension d'alimentation CA 60 Hz:
12...24 V
nombre de sorties de relais:
5
nombre max. de minuteries:
0
temps de traitement (1 K, service binaire):
0.3 ms
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
1
nombre d'interfaces matérielles USB:
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless:
0
nombre d'autres interfaces matérielles:
1
nombre de sorties analogiques:
3
nombre d’entrées analogiques:
5
nombre d’entrées numériques:
6
avec interface optique:
Non
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Oui
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Oui
supporte le protocole pour DNP3:
Non
protocole pris en charge pour CEI 60869:
Non
supporte le protocole IEC 61850 Ethernet:
Non
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio GPRS:
Non
standard radio GSM:
Non
standard radio UMTS:
Non
LTE:
Non
maître IO-Link:
Non
composants système:
Oui
capacité de redondance:
Non
avec affichage:
Oui
type de mémoire:
autre
taille de mémoire:
0.512 Ko
extension de mémoire de programme possible:
Non
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural/direct possible:
Non
encastrement frontal possible:
Non
montage sur rack possible:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
70.2 mm
hauteur:
87 mm
profondeur:
61.7 mm
supporte le protocole pour EtherCAT:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe I:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe II:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe III:
Non
certifié pour zone à risque selon UL division 1:
Non
certifié pour zone à risque selon UL division 2:
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice):
Non
Les Atouts de l'article:
Ce contrôleur logique fait partie de la gamme Modicon M171/M172/M173, une offre de contrôle pour les applications CVC/Pompage. Il comprend 6 entrées numériques, 5 entrées analogiques configurables, 6 sorties numériques, 5 sorties analogiques et un afficheur. Cet automate programmable dispose de 2 ports de communication pour bus d'extension RS485 et LAN. Cet automate programmable convient aux applications CVC et de pompage, équipé d'un écran LCD. Les DI sont sans potentiel en 1 groupe, les AI sont NTC, 0-20mA, 4-20mA, 0-10V, 0-5V, 0-1V. Les DO sont des SPST (2A, 230Va) ou des collecteurs ouverts, les AO sont des collecteurs ouverts pour 12V PWM/PPM ou 0-10V. Il convient aux solutions CVC. Il est certifié CE, CURus, CSA et EAC. Il est compatible avec les borniers à vis et les modules de communication. Il contient une unité. Il se monte sur rail de 35mm. Les contrôleurs Modicon M171/M172/M173 offrent des solutions d'automatisation complètes pour les machines CVC et de pompage. La gamme Modicon M171/M172/M173 est destinée aux OEM et permet d'optimiser la rentabilité ou l'efficacité énergétique des applications CVC.