Schneider Electric - M171 OPT. DISPLAY LCD - TM171DLCD2U

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - M171 OPT. DISPLAY LCD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation DC - 12...12 V

  • type d'écran - LCD

  • nombre de pixels, horizontal - 0

  • nombre de pixels, vertical - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480752636

Réf. Sonepar

01887075263

Réf. Fournisseur

TM171DLCD2U

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation DC:

12...12 V

type d'écran:

LCD

nombre de pixels, horizontal:

0

nombre de pixels, vertical:

0

tension d'alimentation CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

1

avec interfaces logicielles:

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Non

avec écran couleur:

Non

nombre de couleurs de l'écran:

0

nombre d'échelles de gris/de bleu de l'écran:

0

taille de l'écran:

2.9 pouces

mémoire projet/mémoire utilisateur utiles:

0 Ko

avec clavier numérique:

Non

avec clavier alphabétique:

Non

nombre de touches de fonction, programmable:

5

nombre de touches à LED:

0

nombre de touches système:

8

technologie tactile:

sans

avec affichage de messages:

Oui

avec système de message (tampon et acquittement inclus):

Oui

représentation des valeurs de processus (sortie) possible:

Oui

valeur de processus par défaut (entrée) possible:

Oui

avec recettes:

Non

nombre de niveaux de protection par mot de passe:

0

sortie d'impression disponible:

Non

nombre de langues en ligne:

1

composants logiciels supplémentaires, chargeables:

Non

classe de protection (IP), face avant:

IP40

température de fonctionnement:

-20...70 °C

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural/direct possible:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

largeur de l'avant:

96 mm

hauteur de l'avant:

160 mm

profondeur d'encastrement:

10 mm

consommation d'énergie:

5 W

supporte le protocole pour EtherCAT:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe I:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe II:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe III:

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 1:

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 2:

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice):

Non