Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Schneider Electric - M171 OPT. EXPANSION 15 IO S - TM171EO15R

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - M171 OPT. EXPANSION 15 IO S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 12...24 V

  • tension d'alimentation DC - 24...24 V

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • tension d'alimentation CA 60 Hz - 12...24 V

  • nombre d’entrées numériques - 6

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480752681

Réf. Sonepar

01887075268

Réf. Fournisseur

TM171EO15R

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation CA 50 Hz:

12...24 V

tension d'alimentation DC:

24...24 V

type de tension d’alimentation:

AC/DC

tension d'alimentation CA 60 Hz:

12...24 V

nombre d’entrées numériques:

6

nombre de sorties numériques:

4

nombre d’entrées analogiques:

3

nombre de sorties analogiques:

2

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

140 mm

hauteur:

110 mm

profondeur:

61.6 mm