Schneider Electric - M171 OPT. LV CONNECTOR 1M CABLE - TM171ACB4OI1M


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.8 mm²
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 10
câblage - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Modicon M171 M172 M173
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606480752452
Réf. Sonepar
01887075245
Réf. Fournisseur
TM171ACB4OI1M
Réf. Commerciale
Schneider Electric
section nominale du conducteur:
0.8 mm²
matériau de la gaine:
autre
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs:
10
câblage:
autre
catégorie:
5
couleur de gaine:
autre
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
autre
diamètre du conducteur:
1 mm
taille AWG:
24
nombre d'éléments de câblage:
1
élément de câblage:
non
isolation des fils:
autre
spécification de l'isolation principale:
autre
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:
Non
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
autre
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Non
câble radial avec blocage d'eau:
Non
Convient pour une installation dans le sol:
Non
type d'installation souterraine autorisé:
autre
gaine de protection:
autre
spécification du matériau gaine externe:
autre
armature/ferraillage:
sans
matériau de renfort:
autre
géométrie du câble:
rond
sans halogène selon IEC 60754-2:
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
diamètre externe approx.:
10 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:
15 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
15 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
15 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
10...50 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
10...50 °C
valeur NVP:
0 %
résistant aux UV:
Non
certifié pour utilisation nautique/maritime:
Non
convient comme câble téléphonique:
Non
convient comme câble données informatiques:
Oui
convient comme câble de signalisation:
Non
poids:
0.128 kg/km
type de câble:
autre
duplex:
Non
nombre de couches de la gaine:
1
retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):
Non
retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):
Non
sans halogène selon IEC 60754-1:
Non
sans halogène selon IEC 60754-3:
Non
maintien de fonction selon IEC 60331-23:
Non
convient comme câble pour alarme de sécurité:
Non
fil auxiliaire:
Non
avec corde d'arrachage:
Non
largeur de conduite approx.:
150 mm
hauteur de conduite approx.:
55 mm
avec protection contre les rongeurs:
Non
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:
Non
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:
Non