Schneider Electric - M171 PERF. EXPANSION 14 I OS - TM171EP14R


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation CA 50 Hz - 24...24 V
tension d'alimentation DC - 24...24 V
type de tension d’alimentation - AC/DC
tension admissible à l'entrée - 0...24 V
tension de sortie au niveau de la sortie numérique - 240...240 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Modicon M171 M172 M173
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606480752704
Réf. Sonepar
01887075270
Réf. Fournisseur
TM171EP14R
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation CA 50 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation DC:
24...24 V
type de tension d’alimentation:
AC/DC
tension admissible à l'entrée:
0...24 V
tension de sortie au niveau de la sortie numérique:
240...240 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
24...24 V
nombre d’entrées numériques:
4
nombre de sorties numériques:
4
nombre d’entrées analogiques:
4
nombre de sorties analogiques:
2
entrées/sorties numériques, configurables:
Non
courant d'entrée au signal 1:
0.5 mA
type de tension d'entrée:
DC
type de sortie numérique:
relais
courant de sortie au niveau de la sortie numérique:
3 A
type de tension de sortie:
AC
protection contre les courts-circuits, sorties numériques disponibles:
Non
entrée analogique, courant:
Oui
entrée analogique, tension:
Oui
entrée analogique, résistance:
Non
entrée analogique, thermomètre à résistance:
Oui
entrée analogique, thermocouple:
Non
résolution des entrées analogiques:
13 Bit
signal d'entrée analogique configurable:
Oui
sortie analogique, courant:
Oui
sortie analogique, tension:
Oui
résolution des sorties analogiques:
13 Bit
signal de sortie analogique configurable:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
temps de retard en cas de changement de signal:
200...200 ms
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
70.2 mm
hauteur:
87 mm
profondeur:
61.6 mm