Schneider Electric - M172 Interface IIoT Sécurisée - Plug-in - TM172SIP

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - M172 Interface IIoT Sécurisée - Plug-in

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet - 2

  • nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 - 0

  • nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 - 0

  • protocole pris en charge pour TCP/IP - Oui

  • taux de transmission - 100000 kBit/s

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606482071100

Réf. Sonepar

01887207110

Réf. Fournisseur

TM172SIP

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

2

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

0

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Oui

taux de transmission:

100000 kBit/s

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

2

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

1

avec interface optique:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Oui

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Non

capacité de redondance:

Non

type de transmission de données:

autre

avec séparation de potentiel:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

72 mm

hauteur:

110 mm

profondeur:

60 mm

nombre d'interfaces HW CAN:

0

supporte le protocole pour EtherCAT:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe I:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe II:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe III:

Non

consommation d'énergie:

1.1 W

certifié pour zone à risque selon UL division 1:

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 2:

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice):

Non

Modicon M171 - M172 Interface IIoT Sécurisée - plug in - module de communication - H60mmxL110mmxP72mm - IP20

Les Atouts de l'article:

Cette interface sécurisée fait partie de la gamme Modicon M171/M172/M173, une offre de contrôle pour les applications CVC/Pompage. Elle permet d'établir une connexion Internet sécurisée et de connecter des appareils non sécurisés à un réseau Ethernet sécurisé. Elle fonctionne sur une alimentation 24V CA 50/60Hz ou 20… 38V CC et dispose d'un double port Ethernet avec capacités de commutation. Elle permet de sécuriser la connexion via HTTP au serveur Web, de sécuriser les e-mails SMTP et les FTP du protocole de transport de fichiers. Il est équipé d'un port de communication TTL intégré, pour communiquer avec le contrôleur, et est fourni avec des borniers amovibles de connexion fbus. Il comprend un emplacement pour carte mémoire (Micro SD), des LED programmables (rouge, jaune, vert) et une LED d'alimentation (verte). Le plug-in d'interface sécurisée permet au contrôleur M172 de sécuriser la connexion via HTTP au serveur Web, de sécuriser les e-mails SMTP et les FTP du protocole de transport de fichiers. Le plug-in Secure Interface est certifié CE, UL, CSA, EAC, RCM, UKCA. Il est compatible avec les contrôleurs M172 et l'accessoire de montage TM172AP12PM. Il se monte sur rail DIN 35mm ou sur panneau avec l'accessoire de montage TM172AP12PM. Les contrôleurs Modicon M171/M172/M173 offrent des solutions d'automatisation complètes pour les machines CVC et de pompage. La gamme Modicon M171/M172/M173 est destinée aux OEM et permet d'optimiser la rentabilité ou l'efficacité énergétique des applications CVC.