Schneider Electric - M172 OPT. PERF. EXPANSION 12 I/OS - TM172E12R

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - M172 OPT. PERF. EXPANSION 12 I/OS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension d'alimentation DC - 20...38 V

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • tension admissible à l'entrée - 0...24 V

  • tension de sortie au niveau de la sortie numérique - 240...240 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606481267610

Réf. Sonepar

01887126761

Réf. Fournisseur

TM172E12R

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation DC:

20...38 V

type de tension d’alimentation:

AC/DC

tension admissible à l'entrée:

0...24 V

tension de sortie au niveau de la sortie numérique:

240...240 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

24...24 V

nombre d’entrées numériques:

2

nombre de sorties numériques:

6

nombre d’entrées analogiques:

4

nombre de sorties analogiques:

0

entrées/sorties numériques, configurables:

Non

courant d'entrée au signal 1:

0.5 mA

type de tension d'entrée:

DC

type de sortie numérique:

relais

courant de sortie au niveau de la sortie numérique:

3 A

type de tension de sortie:

AC

protection contre les courts-circuits, sorties numériques disponibles:

Non

entrée analogique, courant:

Oui

entrée analogique, tension:

Oui

entrée analogique, résistance:

Non

entrée analogique, thermomètre à résistance:

Oui

entrée analogique, thermocouple:

Non

résolution des entrées analogiques:

13 Bit

signal d'entrée analogique configurable:

Oui

sortie analogique, courant:

Non

sortie analogique, tension:

Non

signal de sortie analogique configurable:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

temps de retard en cas de changement de signal:

200...200 ms

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

72 mm

hauteur:

110 mm

profondeur:

59 mm