Schneider Electric - M580 NOC Control - BMENOC0321

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet - 3
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 - 0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 - 0
protocole pris en charge pour TCP/IP - Oui
nombre d'interfaces matérielles PROFINET - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Modicon X80
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606480887901
Réf. Sonepar
01887088790
Réf. Fournisseur
BMENOC0321
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
3
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
0
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Oui
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
0
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
0
nombre d'interfaces matérielles USB:
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless:
0
nombre d'autres interfaces matérielles:
0
avec interface optique:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Oui
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Oui
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio GPRS:
Non
standard radio GSM:
Non
standard radio UMTS:
Non
maître IO-Link:
Non
capacité de redondance:
Non
type de transmission de données:
autre
avec séparation de potentiel:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
300 mm
hauteur:
150 mm
profondeur:
400 mm
Les Atouts de l'article:
Ce produit fait partie de la gamme Modicon M580, une offre d'automates programmables contrôleurs (APC) et de contrôleurs logiques programmables (API) de sécurité avec Ethernet intégré. Ce module de communication dispose de 3 sous-réseaux avec fonction de transfert IP. Il est intégré avec 3 connecteurs Ethernet RJ45. Les services de communication sont la gestion de la bande passante, le serveur FDR, le scrutateur et la messagerie d'E/S Modbus TCP, le scrutateur et la messagerie d'E/S EtherNet / IP, le commutateur 4 ports intégré. Il assure également la prise en charge RSTP et le transfert IP. C'est un module de communication avec une consommation de courant de 555mA, fonctionne avec une alimentation interne. L'indice de protection est IP20. Il pèse 0,2 kg.Il convient aux applications de process de taille moyenne à grande. Ce produit est certifié CE et UL. Il répond aux normes EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 et EN 61010-2-201. Cette embase de connexion est compatible avec le rack BMEXBPxxx - Ethernet + X-bus.Il permet également d'augmenter la rentabilité opérationnelle grâce à un meilleur accès aux données.
Quelques mots du fabricant :
- Amélioration de la productivité pour l'efficacité des processus
- Fiabilité et robustesse
- Connectivité, ouverture et transparence des données
- Délai de mise sur le marché réduit
- Performances environnementales du produit
- Large plage de température de fonctionnement de 0 °C à 60 °C