Schneider Electric - Magelis - câble liaison série Modbus pour XBT terminal - L=10m - 2 mâles RJ45 - XBTZ9982

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- fonction - SPS-autres appareils 
- longueur - 10 m 
- finition raccordement électrique, côté champ - autre 
- finition raccordement électrique, côté boîtier - autre 
- nombre de pôles - 0 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3595864000053
Réf. Sonepar
00002400005
Réf. Fournisseur
XBTZ9982
Marque
Schneider Electric
fonction:
SPS-autres appareils
longueur:
10 m
finition raccordement électrique, côté champ:
autre
finition raccordement électrique, côté boîtier:
autre
nombre de pôles:
0
adapté à une carte d'entrée PLC:
Oui
adapté à une carte de sortie PLC:
Oui
adapté aux signaux numériques:
Oui
adapté aux signaux analogiques:
Non



