Schneider Electric - Magelis - câble liaison série Modbus pour XBT terminal - L=2,5m - 1 mâle RJ45 - XBTZ9008

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - extension SPS
longueur - 2.5 m
finition raccordement électrique, côté champ - autre
finition raccordement électrique, côté boîtier - autre
nombre de pôles - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3595863961706
Réf. Sonepar
01887396170
Réf. Fournisseur
XBTZ9008
Réf. Commerciale
Schneider Electric
fonction:
extension SPS
longueur:
2.5 m
finition raccordement électrique, côté champ:
autre
finition raccordement électrique, côté boîtier:
autre
nombre de pôles:
0
adapté à une carte d'entrée PLC:
Non
adapté à une carte de sortie PLC:
Non
adapté aux signaux numériques:
Oui
adapté aux signaux analogiques:
Oui