Schneider Electric - Magelis - câble liaison série Uni-Telway/Modbus - mâle 1mini DIN +1RJ45 - L=2,5m - XBTZ9780


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- fonction - extension SPS 
- longueur - 2.5 m 
- finition raccordement électrique, côté champ - autre 
- finition raccordement électrique, côté boîtier - connecteur rond 
- nombre de pôles - 0 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Article en stock standard 
Gamme
EAN
3389119003582
Réf. Sonepar
00002900358
Réf. Fournisseur
XBTZ9780
Marque
Schneider Electric
fonction:
extension SPS
longueur:
2.5 m
finition raccordement électrique, côté champ:
autre
finition raccordement électrique, côté boîtier:
connecteur rond
nombre de pôles:
0
adapté à une carte d'entrée PLC:
Non
adapté à une carte de sortie PLC:
Non
adapté aux signaux numériques:
Oui
adapté aux signaux analogiques:
Oui
Les Atouts de l'article:
Cet accessoires de raccordement de la gamme Harmony XBT, est un câble RS 485 pour liaison série Modbus/Uni-TE. Il est équipé d’un connecteur mini-DIN femelle 8 contacts à une extrémité et d’un connecteur SUB-D mâle 25 contacts à l’autre extrémité d’une longueur de 2,5 mètres. Il permet la connexion directe entre les terminaux Magelis XBT et les automates.
Quelques mots du fabricant :
- Pour terminal XBT et petit écran tactile
- Prise en charge des protocoles de port de communication Modbus et Uni-Telway
- Connecteur mini DIN mâle 8 broches et connecteur RJ45 mâle pour le raccordement