Schneider Electric - Magelis - Passerelle usb modbus plu - XBTZGUMP
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - SPS-autres appareils
longueur - 0.46 m
finition raccordement électrique, côté champ - autre
finition raccordement électrique, côté boîtier - autre
nombre de pôles - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3595863936346
Réf. Sonepar
00002393634
Réf. Fournisseur
XBTZGUMP
Marque
Schneider Electric
fonction:
SPS-autres appareils
longueur:
0.46 m
finition raccordement électrique, côté champ:
autre
finition raccordement électrique, côté boîtier:
autre
nombre de pôles:
0
adapté à une carte d'entrée PLC:
Oui
adapté à une carte de sortie PLC:
Oui
adapté aux signaux numériques:
Oui
adapté aux signaux analogiques:
Non
Quelques mots du fabricant :
- Permet de connecter les bornes de l'Harmony au bus de terrain Modbus Plus
- Cette passerelle USB est compatible avec les Harmony XBTGK, XBTGT et XBTGTW


