Schneider Electric - Magelis XBT - câble transfert d'application entre terminal et PC - 2m - XBTZG935

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Magelis XBT - câble transfert d'application entre terminal et PC - 2m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 2.5 m

  • nombre de pôles raccordement 1 - 0

  • type de connecteur raccordement 1 - USB-A

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - USB-A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3595863885705

Réf. Sonepar

00002388570

Réf. Fournisseur

XBTZG935

Réf. Commerciale

Schneider Electric

longueur:

2.5 m

nombre de pôles raccordement 1:

0

type de connecteur raccordement 1:

USB-A

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

USB-A

nombre de pôles raccordement 2:

0

finition raccordement 2:

prise (mâle)

Harmony - Magelis XBT - câble transfert d'application entre terminal et PC - 2m - pour câble transfert d'application entre terminal et PC - raccordement : 1 connecteur mâle USB, 1 connecteur mâle USB (appareil terminal)

Les Atouts de l'article:

Cet accessoires de raccordement de la gamme Harmony XBT, est un câble de transfert d’application entre terminal Magelis et PC. Il s’agit d’un composant séparé pour les advanced panels Magelis XBTGC / GT / GK et les small panels Magelis STO / STU. Il est équipé d'un connecteur mâle USB, côté borne et d'un connecteur mâle USB de type A, côté périphérique. Il mesure 2,5 mètres de long.



Quelques mots du fabricant :

  • Câble de transfert d’application entre terminal et PC pour Harmony XBT GT