Schneider Electric - Merten Artec - boîtier en saillie - 1 poste - blanc brillant - MTN512119


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - boîtier apparent
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
matériau - plastique
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480309847
Réf. Sonepar
01887039763
Réf. Fournisseur
MTN512119
Réf. Commerciale
Schneider Electric
composition:
boîtier apparent
nombre d'unités:
1
sens de montage:
horizontal et vertical
matériau:
plastique
couleur:
blanc
adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:
Non
nombre de modules (construction modulaire):
1
forme:
autre
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9016
transparent:
Non
avec cadre de recouvrement:
Non
avec entrée de câble:
Oui
avec entrée de câble:
Oui
avec insertion de raccord à écrou:
Non
résistant aux chocs:
Non
indice de protection (IP):
IP20
largeur d'appareil:
80 mm
hauteur d'appareil:
80 mm
profondeur d'appareil:
37 mm
convient pour montage sur une boîte d'encastrement existante:
Non
appareil de bureau:
Non
avec entrée du tube d'installation:
Non
entrée de l'arrière:
Non