Schneider Electric - Merten M-Plan - enjoliveur pour commande double d'éclairage - blanc brillant - MTN432519

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bouton-poussoir en deux parties

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - bouton à contact maintenu

  • couleur - blanc

  • numéro RAL (équivalent) - 9010

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606485094724

Réf. Sonepar

01887509472

Réf. Fournisseur

MTN432519

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

bouton-poussoir en deux parties

impression/marquage:

sans

utilisation:

bouton à contact maintenu

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9010

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Oui

type de fixation:

fixation à borne

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Oui

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

Merten M-Plan - enjoliveur pour commande double d'éclairage - blanc brillant

Les Atouts de l'article:

Cette commande est blanc polaire et adaptée aux interrupteurs doubles. Cette commande lumineuse appartient au groupe esthétique M-Arc, M-Elegance, M-Plan, M-Plan glass, M-Smart, M-Star, System M. Le mode de fixation de l'appareil est par pince. La commande est en polycarbonate, pour plus de résistance. Son degré de protection est IP20. Il est spécialement conçu pour les applications résidentielles, les petits immeubles, les petits commerces, facilitant les besoins quotidiens de manière simple et sûre. La gamme System M offre 4 matériaux différents. Avec 9 variantes de conception différentes et plus de 280 fonctions, le système peut répondre à toutes les demandes des clients.