Schneider Electric - Merten M-Plan - enjoliveur pour prise télévision TV+FM - blanc antimicrobien - MTN296725

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - autre
mode de pose - encastré
couleur - blanc
avec jacks/coupleurs - Non
composition - plaque centrale
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606485093031
Réf. Sonepar
01887509303
Réf. Fournisseur
MTN296725
Réf. Commerciale
Schneider Electric
utilisation:
autre
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
avec jacks/coupleurs:
Non
composition:
plaque centrale
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
droit
champ d'inscription:
sans champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9016
transparent:
Non
type de fixation:
fixation avec vis
nombre de modules (construction modulaire):
0
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
avec éclairage:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
largeur d'appareil:
57 mm
hauteur d'appareil:
56 mm
profondeur d'appareil:
10 mm
raccords isolés:
Non