Schneider Electric - Merten M-Plan - obturateur - mécanisme+enjoliveur - blanc polaire brillant - MTN391619


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - plaque de fermeture
mode de pose - encastré
couleur - blanc
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606485094106
Réf. Sonepar
01887509410
Réf. Fournisseur
MTN391619
Réf. Commerciale
Schneider Electric
utilisation:
plaque de fermeture
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
0
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
bague de support:
Oui
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
droit
champ d'inscription:
sans champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
type de fixation:
fixation à griffes/vis
nombre de modules (construction modulaire):
0
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
avec éclairage:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
largeur d'appareil:
73 mm
hauteur d'appareil:
73 mm
profondeur d'appareil:
23 mm
raccords isolés:
Non
Les Atouts de l'article:
L'obturateur MTN391619 Merten System M de Schneider Electric, de couleur blanc polaire, est vendu avec mécanisme et enjoliveur. Avec 9 variantes de conception différentes et plus de 280 fonctions, le système peut répondre à toutes les demandes des clients. Avec un indice de protection IP20, il est spécialement conçu pour les résidences et les petits commerces, permettant de satisfaire les besoins quotidiens en toute sécurité. Cette plaque appartient au groupe M-Arc, M-Elegance, M-Plan, M-Plan glass, M-Smart, M-Star, System M. Fabriquée en polycarbonate, elle est très fiable et résistante. Sa fixation se fait par vis et collier. Fabriquée en polycarbonate et sans mercure, elle est très fiable et résistante. En outre, elle est sans halogène, fabriquée dans le respect de l'environnement.