Schneider Electric - Merten M-Plan - plaque de finition - 2 postes - blanc polaire brillant - MTN515219

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 2
sens de montage - horizontal et vertical
type de fixation - fixation à borne/vis
matériau - plastique
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606485097794
Réf. Sonepar
01887509779
Réf. Fournisseur
MTN515219
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre d'unités:
2
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
fixation à borne/vis
matériau:
plastique
couleur:
autre
traitement de la surface:
non traité
nombre d'unités, horizontales:
2
nombre d'unités, verticales:
0
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
0
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
85.8 mm
hauteur:
154.6 mm
profondeur:
10.1 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
hauteur d'encastrement:
0 mm
diamètre de l'alésage (ouverture):
60 mm
Les Atouts de l'article:
Cette plaque de finition blanc polaire dispose d'un poste. Il appartient au groupe esthétique M-Plan. Ce cadre permet le montage horizontal et vertical. Il dispose d'un degré de protection IP20. En polycarbonate, cette plaque est fiable et résistante. De plus, il est spécialement conçu pour les applications résidentielles et les petits commerces, facilitant les besoins quotidiens en toute sécurité. La gamme System M abrite 4 matériaux différents. Avec 9 variantes de conception différentes et plus de 280 fonctions, le système peut répondre à toutes les demandes des clients.