Schneider Electric - Merten M-Plan - prise 2P+T - NF - borne auto - anthracite - MTN2500-0414


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - broche de contact de protection
nombre d'unités - 1
couleur - anthracite
mode de pose - encastré
courant nominal - 16 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480305993
Réf. Sonepar
01887030599
Réf. Fournisseur
MTN2500-0414
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
broche de contact de protection
nombre d'unités:
1
couleur:
anthracite
mode de pose:
encastré
courant nominal:
16 A
nombre de pôles coupés (ronds):
1
nombre de pôles coupés (plats):
0
avec voyant indicateur:
Non
nombre de modules (construction modulaire):
0
nombre de prises commutables:
0
nombre de phases:
1
impression/marquage:
sans
type de connexion:
borne automatique
avec volet de protection:
Non
avec eclips / protection enfant:
Oui
zone de texte/surface d'inscription:
Non
numéro RAL (équivalent):
7024
finition métallique:
Non
transparent:
Non
verrouillable:
Non
mécanisme d'éjection:
Non
encastrement isolé:
Oui
avec éclairage fonctionnel:
Non
avec éclairage d'orientation:
Non
protection contre les surtensions:
Non
protection différentielle:
Non
avec microfusible:
Non
alimentation spéciale:
sans alimentation spéciale
type de fixation:
fixation à griffes/vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
Avec dispositif on/off:
Non
repiquage possible:
Oui
prise inclinée ou inclinable:
Non
tension nominale:
250 V
fréquence:
50...50 Hz
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):
0 mA
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
37 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
type de contact de protection:
rond
nombre de contacts actifs (carré):
0
nombre de ports USB-A:
0
Nombre de ports USB-C:
0
nombre de repiquage:
0
avec répéteur de signal Wi-Fi:
Non
avec haut-parleur bluetooth intégré:
Non
Les Atouts de l'article:
La prise de courant Schneider Electric Merten System M MTN2500-0414 est un mécanisme avec plaque centrale de couleur anthracite Cette prise de courant appartient au groupe esthétique M-Arc, M-Elegance, M-Plan, M-Plan glass, M-Smart, M-Star, System M La configuration du pôle de sortie de cette prise de courant est 2P + T Il est utilisé en France Conçue avec un volet, cette prise de courant est dédiée à la protection de votre sécurité, en particulier de vos enfants Son courant nominal est de 16A La tension nominale de fonctionnement est 250V Le mode de fixation de l'appareil se fait par vis et griffes Son boîtier de montage peut être encastré dans la surface avec un type affleurant La prise de courant est en polycarbonate, ce qui la rend aussi résistante que possible L'indice de protection IP20 rend la prise de courant aussi fiable et résistante que possible Respectueuse de l'environnement, cette prise de courant est un produit Green Premium Cette prise de courant est exempte de SVHC (substances extrêmement préoccupantes) et sans halogène De plus, cette prise de courant est spécialement conçue pour le résidentiel, le petit tertiaire, facilitant les besoins quotidiens facilement et en toute sécurité La gamme System M est basée sur 4 surfaces et matériaux différents Avec 9 variantes de conception différentes et plus de 280 fonctions, le système peut répondre à toutes les demandes des clients