Schneider Electric - MG350 - SmartX Moteur 3 points + Alarmes - MG350-24FP

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - MG350 - SmartX Moteur 3 points + Alarmes

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • signal de commande - trois points

  • longueur de course - 16 mm

  • indice de protection (IP) - IP54

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • convient pour vanne d’arrêt - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7332552015786

Réf. Sonepar

01887201578

Réf. Fournisseur

MG350-24FP

Marque

Schneider Electric

signal de commande:

trois points

longueur de course:

16 mm

indice de protection (IP):

IP54

matériau du boîtier/corps:

autre

convient pour vanne d’arrêt:

Oui

convient pour accessoire d’air:

Oui

tension du secteur:

24 V c. a./c. c.

consommation d'énergie au repos:

3 W

modèle:

linéaire

type de régulation on/off:

Non

modulation du type de régulation:

Non

régulation split range:

Non

raccordement à la vanne:

sans

avec bride supérieure à montage direct ISO 5211:

Non

avec retour à la tension zéro:

Non

hors tension fermé:

Non

reconnaissance automatique de course:

Non

signal d'état réglable:

Oui

contacts auxiliaires:

Oui

signal d'état:

sans

contacts auxiliaires en option:

Non

contact de fin de course:

sans

plage de fonctionnement réglable:

Non

avec indicateur de position mécanique:

Oui

commande manuelle:

Non

contact de commutation hors tension:

Oui

force de réglage:

350 N

course à réglage automatique:

Non

avec fonction de sûreté:

Non

Degré de protection (NEMA):

3

énergie élec. max. accumulée:

1.2 VA

humidité relative tolérée:

5...95 %

température ambiante:

-5...55 °C

hauteur:

82 mm

largeur:

175 mm

antidéflagration:

Non