Schneider Electric - MGK INT 7,2 KV 100 A - 757314

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - MGK INT 7,2 KV 100 A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 6

  • sens de montage - horizontal

  • type de fixation - fixation à borne

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485207025

Réf. Sonepar

01887520702

Réf. Fournisseur

757314

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre d'unités:

6

sens de montage:

horizontal

type de fixation:

fixation à borne

matériau:

plastique

couleur:

autre

traitement de la surface:

non traité

nombre d'unités, horizontales:

3

nombre d'unités, verticales:

2

zone de texte/surface d'inscription:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Oui

adapté à une installation intégrée:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

195 mm

hauteur:

175 mm

profondeur:

13.5 mm