Schneider Electric - Micro Datacenter - 24U SX - 2 onduleurs 3 KVA 230V - 2 PDU pilotés - NetBotz 250 - MDC24SX3KVAI

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Micro Datacenter - 24U SX - 2 onduleurs 3 KVA 230V - 2 PDU pilotés - NetBotz 250

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 24

  • largeur - 600 mm

  • profondeur - 1070 mm

  • couleur - autre

  • matériau de la porte avant - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304335757

Réf. Sonepar

01887433575

Réf. Fournisseur

MDC24SX3KVAI

Marque

Schneider Electric

nombre d'unités en hauteur (HE):

24

largeur:

600 mm

profondeur:

1070 mm

couleur:

autre

matériau de la porte avant:

autre

indice de protection (IP):

autre

finition de la barre profilée:

sans

nombre de portes:

2

type d'aération:

sans

niveau de montage:

sans

dimension (modulaire):

autre

capacité de charge max.:

1360 kg

avec tôle de toit:

Oui

hauteur:

1199 mm

avec porte frontale:

Oui

verrouillage de la porte avant:

autre

avec porte arrière:

Oui

matériau de la porte arrière:

autre

verrouillage de la porte arrière:

autre

avec porte à hublot:

Non

avec parois latérales:

Oui

avec socle:

Non

avec gestion de câble vertical:

Non

matériau:

autre

finition de la surface:

revêtement par poudre

modèle:

autre

numéro RAL:

0

démontable:

Non

avec mise à la terre:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

Micro Datacenters - EcoStruxure - Gestion des équipements informatiques - Solution comprenant 1 rack - 24U SX - 2 onduleurs 3 KVA 230V - 2 PDU pilotés - 1 NetBotz 250

Les Atouts de l'article:

Ce micro datacenter prémonté est une solution tout-en-un comprenant un rack, deux UPS, deux unités de distribution d'alimentation pour rack commuté. Il comprend un NetBotz 250. Les 2 onduleurs 3KVA et les 2PDU pilotés offrent une alimentation stable et continue, même en cas de coupure de courant. Ce micro datacenter permet de gérer les hébergements et la gestion des équipements informatiques de manière optimale. Le dispositif NetBotz 250 permet de surveiller les facteurs environnementaux, tels que la température et l'humidité, prolongeant ainsi la durée de vie des équipements électroniques.Le produit répond aux normes de régulation REACh, RoHS UE, RoHS Chine. Il est certifié sans mercure.



Quelques mots du fabricant :

  • Système tout-en-un
  • Alimentation assurée même en cas de coupure de courant
  • Dispositif NetBotz 250 intégré