Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Mod. 16E 24Vdc Sink 1 fil - TM5SDI16D

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Mod. 16E 24Vdc Sink 1 fil

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation DC - 24...24 V

  • type de tension d’alimentation - DC

  • nombre d’entrées numériques - 16

  • nombre de sorties numériques - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3595864145181

Réf. Sonepar

01887414518

Réf. Fournisseur

TM5SDI16D

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation DC:

24...24 V

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d’entrées numériques:

16

nombre de sorties numériques:

0

tension d'alimentation CA 60 Hz:

0...0 V

entrées numériques configurables:

Non

sorties numériques configurables:

Non

courant d'entrée au signal 1:

2.68 mA

tension admissible à l'entrée:

20.4...28.8 V

type de tension d'entrée:

DC

type de sortie numérique:

autre

courant de sortie:

0 A

tension admissible à la sortie:

0...0 V

protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:

Non

capacité de redondance:

Non

finition du raccordement électrique:

autre

temps de retard en cas de changement de signal:

0.1...0.1 ms

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

1

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

autre

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

autre

largeur:

12.5 mm

hauteur:

99 mm

profondeur:

75 mm

consommation d'énergie:

1.1 W

Modicon TM - module 16E - 24Vdc Sink 1 fil - compat. : contrôleur de mouv. PacDrive LMC, Modicon M258, Modicon LMC058 - acc. associés : contrôleur de mouv., PacDrive LMC Pro, PacDrive LMC Pro 2, PacDrive LMC Eco, contrôleur logique - IP20

Les Atouts de l'article:

Ce produit fait partie de la gamme Modicon TM5, une offre de modules d'entrées d'E/S numériques pour système modulaire avec un indice de protection IP20. Le module d'entrées numériques dispose de 16 entrées avec logique de puits (positive). Il s'agit d'un module d'entrée avec une tension d'alimentation nominale de 24V CC, une consommation de courant de 36mA au bus 5V CC, de 61mA à 24V CC toutes les entrées activées et une dissipation de puissance maximale de 1,65W. Ce produit fait partie d'une configuration d'E/S flexible et évolutive pour les solutions d'automatisation. Il y a une isolation entre le canal et le bus à 500Vrms CA et aucune isolation entre les canaux. Il est fourni avec un seul fil pour la connexion électrique. L'indice de protection est IP20. Il pèse 0,025 kg.Le Modicon TM5 répond aux exigences typiques des machines de production et d'emballage, ainsi que des systèmes de manutention et d'assemblage. Ce produit est certifié CE, CULus, GOST-R, CSA et C-Tick. Il est conforme aux normes CEI 61131-2, CSA C22.2 No 142, CSA C22.2 No 213 et UL 508. Ce produit est compatible avec PacDrive LMC Pro, PacDrive LMC Pro 2, PacDrive LMC Eco, contrôleur logique et contrôleur de mouvement. La gamme est compatible avec PacDrive LMC, le contrôleur de mouvement Modicon LMC058 et le contrôleur logique Modicon M258. Flexible et évolutif, conçu pour les machines complexes.



Quelques mots du fabricant :

  • Configurations flexibles/évolutives d'îlots d'E/S distants/distribués aux contrôleurs Modicon
  • Pour les solutions d'emballage, de travail des matériaux, de manutention et de contrôle des machines
  • Offre une grande variété d'E/S permettant de répondre à la configuration souhaitée, tout en réduisant les coûts
  • Modicon TM5 se caractérise par un câblage et une maintenance faciles