Schneider Electric - MOD. FS 4DO 24VDC TR 0.5A - TM5SDO4TFS

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation DC - 24...24 V

  • type de tension d’alimentation - DC

  • nombre de sorties numériques - 4

  • type de sortie numérique - autre

  • courant de sortie - 0.5 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3595864128177

Réf. Sonepar

01887412817

Réf. Fournisseur

TM5SDO4TFS

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation DC:

24...24 V

type de tension d’alimentation:

DC

nombre de sorties numériques:

4

type de sortie numérique:

autre

courant de sortie:

0.5 A

tension admissible à la sortie:

20.4...28.8 V

type de tension de sortie:

DC

protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:

Oui

capacité de redondance:

Non

finition du raccordement électrique:

autre

temps de retard en cas de changement de signal:

1.6...1.6 ms

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

SIL conformément à IEC 61508:

3

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau e

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

60 mm

hauteur:

32 mm

profondeur:

106 mm

consommation d'énergie:

0.25 W

Preventa - module de sortie discrète CC de sécurité - 4 sorties logiques - statique - 24V CC - compatibilité : contrôleur de mouvement PacDrive LMC - raccordement : 2 fils - courant par voie : 2,5A - IP20

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce module de sortie discrète de sécurité de la gamme d'automates Modicon TM5 est utilisé pour la protection de l'opérateur et de la machine par un arrêt immédiat. Caractéristiques : 24Vdc, 4 sorties logiques, produit SIL.3. Il est utilisé pour : la surveillance de circuits d’arrêt d’urgence selon ISO 13850, interrupteurs activés par dispositifs de protection selon ISO 14119, barrières immatérielles de type 4 selon IEC 61496-1 équipées de sortie de sécurité. Pour la surveillance d’un grand nombre de contacts antivalents au moyen de ce module de sécurité, les contacts antivalents en question doivent être raccordés en série à un contact “O” et en parallèle à un contact “F”.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Avec une alimentation en tension 24Vac ou Vcc avec des borniers débrochables à vis avec fil rigide ou souple de 0,5 à 2,5mm².

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de la gamme Modicon TM258 répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/IEC, marquage CE, UL, CSA,cULus, ANSI/ISA 12-12-01 Produit conforme RoHS UE et Chine, Déclaration Reach.

Le saviez-vous ?

Des niveaux de sécurité jusqu'à PL e/catégorie 4 conforme à ISO 13849-1, jusqu'à SILCL 3 conforme à IEC 62061 et jusqu'à SIL 3 conforme à IEC 61508. Certifications du produit cULus, TÜV, EAC, CCC, Marquage KC



Les Atouts de la gamme:

XPSUAF, pour la surveillance de circuits d’arrêt d’urgence, d’interrupteurs de sécurité, d’interrupteurs magnétiques, d'interrupteurs de proximité, de capteurs PNP, d’interrupteurs de sécurité RFID ou de barrières immatérielles de sécurité.



Quelques mots du fabricant :

  • Nos experts vous accompagne avec le meilleur choix
  • La notice de montage et plan 3D sont sur le site web se.fr
  • Bande de plombage pour verrouiller le capot de protection
  • Montage sur rail DIN