Schneider Electric - MOD. FS 4DO 24VDC TR 2A - TM5SDO4TAFS


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation DC - 24...24 V
type de tension d’alimentation - DC
nombre de sorties numériques - 4
type de sortie numérique - autre
courant de sortie - 2 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3595864128184
Réf. Sonepar
01887412818
Réf. Fournisseur
TM5SDO4TAFS
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation DC:
24...24 V
type de tension d’alimentation:
DC
nombre de sorties numériques:
4
type de sortie numérique:
autre
courant de sortie:
2 A
tension admissible à la sortie:
20.4...28.8 V
type de tension de sortie:
DC
protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:
Oui
capacité de redondance:
Non
finition du raccordement électrique:
autre
temps de retard en cas de changement de signal:
1.6...1.6 ms
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
SIL conformément à IEC 61508:
3
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau e
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
60 mm
hauteur:
33 mm
profondeur:
105 mm
consommation d'énergie:
0.25 W
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce module de sortie discrète de sécurité de la gamme d'automates Modicon TM5 est utilisé pour la protection de l'opérateur et de la machine par un arrêt immédiat. Caractéristiques : 24Vdc, 4 sorties logiques, produit SIL.3. Il est utilisé pour : la surveillance de circuits d’arrêt d’urgence selon ISO 13850, interrupteurs activés par dispositifs de protection selon ISO 14119, barrières immatérielles de type 4 selon IEC 61496-1 équipées de sortie de sécurité. Pour la surveillance d’un grand nombre de contacts antivalents au moyen de ce module de sécurité, les contacts antivalents en question doivent être raccordés en série à un contact “O” et en parallèle à un contact “F”.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Avec une alimentation en tension 24Vac ou Vcc avec des borniers débrochables à vis avec fil rigide ou souple de 0,5 à 2,5mm².
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de la gamme Modicon TM258 répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/IEC, marquage CE, UL, CSA,cULus, ANSI/ISA 12-12-01 Produit conforme RoHS UE et Chine, Déclaration Reach.
Le saviez-vous ?
Des niveaux de sécurité jusqu'à PL e/catégorie 4 conforme à ISO 13849-1, jusqu'à SILCL 3 conforme à IEC 62061 et jusqu'à SIL 3 conforme à IEC 61508. Certifications du produit cULus, TÜV, EAC, CCC, Marquage KC
Les Atouts de la gamme:
XPSUAF, pour la surveillance de circuits d’arrêt d’urgence, d’interrupteurs de sécurité, d’interrupteurs magnétiques, d'interrupteurs de proximité, de capteurs PNP, d’interrupteurs de sécurité RFID ou de barrières immatérielles de sécurité.
Quelques mots du fabricant :
- Nos experts vous accompagne avec le meilleur choix
- La notice de montage et plan 3D sont sur le site web se.fr
- Bande de plombage pour verrouiller le capot de protection
- Montage sur rail DIN