Schneider Electric - Modicon 580 - module de communication - Ethernet - BMENOC0301C

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Modicon 580 - module de communication - Ethernet

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet - 3

  • nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 - 0

  • nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 - 0

  • protocole pris en charge pour TCP/IP - Oui

  • taux de transmission - 100000 kBit/s

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480713910

Réf. Sonepar

01887071391

Réf. Fournisseur

BMENOC0301C

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

3

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

0

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Oui

taux de transmission:

100000 kBit/s

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

avec interface optique:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Oui

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

maître IO-Link:

Non

capacité de redondance:

Non

type de transmission de données:

autre

avec séparation de potentiel:

Oui

SIL conformément à IEC 61508:

sans

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

29 mm

hauteur:

103 mm

profondeur:

103 mm

Modicon 580 - module de communication - Ethernet - pour environnements sévères - compatibilité : BMEXBP… - rack Ethernet + Bus X - Transparent Ready - IP20

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Le BMENOC0301C fait partie de la gamme Modicon X80 qui propose un environnement unique pour le déploiement des modules d'entrées/sorties dans les architectures d'automatisme basées sur les automates Modicon M340, M580 et Quantum. Les modules sont utilisés localement dans le rack local Modicon M340 ou Modicon M580, et peuvent également être utilisés dans un rack distant X80 (Drop) dans une architecture d'E/S Ethernet sur Modicon M580 ou Modicon Quantum. Il a été conçu pour résister dans les environnements les plus sévères tels que les environnements maritimes, poussiéreux et le nucléaire.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Le module X80 BMENOC0301C est composé de plastique et de connectique. Le montage est simplifié grâce à l'insertion sur un rack.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Certifié pour zones explosives Classe I Division 2 Groupes ABCD et pour ATEX/IECEx zone 2/22 Marine marchande : IACS E10 et organismes de classification : ABS, BV, DNV, GL, LR, RINA, RMRS et CCS. Normes: IEC 61000-6-5, IEC 61850-3E.

Le saviez-vous ?

Associez ou complétez votres solution d'automatisation avec des automates Modicon M580 et le logiciel de programation EcoStruxure Control Expert. Accédez dès maintenant à l'aide en ligne sur le X80 pour compléter votre installation ou demandez à nos experts



Les Atouts de la gamme:

Les Modicon X80 offrent un niveau d'ouverture, flexibilité, robustesse et durabilité qui le destinent aux applications de l'industrie connectée. Ces automates sont basés sur un réseau principal Ethernet pour optimiser la connectivité.



Quelques mots du fabricant :

  • Les Modicon X80 résistent aux environnements difficiles.
  • Une grande flexibilité basée sur un réseau Ethernet ouvert
  • Améliorez l'efficacité en divisant la durée d'analyse par 5
  • Simples d'installation, innovants et simples d'utilisation.
  • Cybersécurité