Schneider Electric - Modicon ABL - alimentation à découpage - 10A - 100 à 240Vca monophasé - 24Vcc - ABLP1A24100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC
1ere tension de sortie - 100...240 V
courant de sortie max. 1 - 10 A
stabilisé - Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 100...240 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Modicon ABL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481500304
Réf. Sonepar
01887150030
Réf. Fournisseur
ABLP1A24100
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de tension d’alimentation:
AC
1ere tension de sortie:
100...240 V
courant de sortie max. 1:
10 A
stabilisé:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
100...240 V
tension de sortie ajustable:
Non
valeur nominale de la tension de sortie 1:
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
10 A
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
100...240 V
tension de sortie réglée:
Non
puissance dissipée:
36 W
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur en nombre de modules:
1
largeur d'encastrement:
93 mm
hauteur d'encastrement:
50 mm
montage direct possible:
Non
largeur:
93 mm
hauteur:
50 mm
profondeur:
190 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
indice de protection (IP):
IP10
Les Atouts de l'article:
Cette alimentation à découpage régulée (SMPS) Modicon ABLP fournit une tension continue. Il dispose d'un courant de sortie nominal de 10A à 24V DC et une puissance nominale de 240W. Il fournit la tension continue nécessaire aux équipements d'automatisation des applications industrielles, commerciales et résidentielles (transport, emballage, contrôle, alimentation et boissons, exploitation minière, pétrole, gaz et eau). Il protège contre les surcharges et les courts-circuits avec redémarrage automatique après correction de la source de surcharge/court-circuit. Il dispose d'un indicateur de diagnostic LED disponible à l'avant pour un dépannage instantané. Il est certifié CB-Scheme, cULus Listed, cURus reconnu, RCM et EAC. Elle est à usage commercial et montée sur panneau. Elle est compatible avec la plaque de montage ABLPA02. Elle s'installe sur panneau latéral ou sur socle avec plaque de montage, fixation par vis. Les alimentations ABLP apportent de l’énergie aux systèmes automatisés. Elles sont destinées aux machines simples et répétitives, particulièrement compétitives en termes de rapport qualité/prix de par leur simplicité et leur compacité. Les principales applications utilisant l'alimentation Modicon ABLP sont les ascenseurs, les panneaux d'affichage, les escaliers mécaniques, les stations de lavage de voitures, les fours alimentaires, etc.