Schneider Electric - Modicon ABL - alimentation à découpage - 2,1A - 100à240Vca mono/biphasé - 24Vcc - ABLS1A24021
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC
1ere tension de sortie - 100...240 V
courant de sortie max. 1 - 2.1 A
stabilisé - Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 100...240 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Modicon ABL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481500182
Réf. Sonepar
01887150018
Réf. Fournisseur
ABLS1A24021
Marque
Schneider Electric
type de tension d’alimentation:
AC
1ere tension de sortie:
100...240 V
courant de sortie max. 1:
2.1 A
stabilisé:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
100...240 V
tension de sortie ajustable:
Non
valeur nominale de la tension de sortie 1:
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
2.1 A
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
100...240 V
tension de sortie réglée:
Non
puissance dissipée:
50 W
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur en nombre de modules:
0
largeur d'encastrement:
30 mm
hauteur d'encastrement:
75 mm
montage direct possible:
Non
largeur:
30 mm
hauteur:
75 mm
profondeur:
89.5 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Ce produit fait partie de la gamme Modicon ABL, une offre d'alimentations à usage industriel. Il s'agit d'une alimentation à découpage régulée. Il dispose d'une entrée nominale de 100V à 240V AC, un courant de sortie nominal de 2,1A à 24V DC et une puissance de sortie nominale de 50W. Il fournit des circuits de contrôle dans les applications industrielles. Cette alimentation dispose d'une protection contre les surcharges et les courts-circuits. Il fonctionne de -25°C à +70 °C, et de 0 à 2 000 mètres ou 5 000 mètres avec déclassement. Elle est à usage industriel. Il est conforme aux certifications CE, CB Scheme, cULus Listed, cURus Recognized, RCM, EAC, UKCA, KC, aux normes IEC/EN 62368-1, IEC/EN 61010-1/2, UL/CSA61010-1/2. La gamme Acti9 iC60 de disjoncteurs miniatures est recommandée pour sa protection. Le type de protection est 6A, courbe C ou 10A, courbe B. Il dispose à l'avant d'une LED indiquant la présence d'une tension de sortie DC, et d'un QR code pour accéder à la dernière documentation technique. Il s'installe sur rail DIN 35mm. Il donne de l’énergie à vos systèmes automatisés. Il est conçu avec une extrême compacité pour des machines et des applications simples.


