Schneider Electric - Modicon ABL - alimentation à découpage - 2,5A - 100à240Vca mono/biphasé - 48Vcc - ABLS1A48025
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC
1ere tension de sortie - 100...240 V
courant de sortie max. 1 - 2.5 A
tension d'alimentation assignée DC - 140...340 V
stabilisé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Modicon ABL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481500243
Réf. Sonepar
01887150024
Réf. Fournisseur
ABLS1A48025
Marque
Schneider Electric
type de tension d’alimentation:
AC
1ere tension de sortie:
100...240 V
courant de sortie max. 1:
2.5 A
tension d'alimentation assignée DC:
140...340 V
stabilisé:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
100...240 V
tension de sortie ajustable:
Non
valeur nominale de la tension de sortie 1:
48 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
2.5 A
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
100...240 V
tension de sortie réglée:
Non
consommation d'énergie:
25.4 VA
puissance dissipée:
120 W
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur en nombre de modules:
0
largeur d'encastrement:
40 mm
hauteur d'encastrement:
123.6 mm
montage direct possible:
Non
largeur:
40 mm
hauteur:
123.6 mm
profondeur:
117.6 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Cette alimentation fait partie de la gamme Modicon ABL, une offre d’alimentations à usage industriel. Elle est régulée, à découpage. IlA une entrée nominale de 100V à 240V CA et de 140V à 340V CC, un courant de sortie nominal de 2,5A à 48V CC et une puissance de sortie nominale de 120W. Il alimente les circuits de commande des applications industrielles. L'alimentation est protégée contre les surcharges et les courts-circuits. Il s'agit d'une alimentation à usage industriel. Il est conforme aux certifications CE, CB Scheme, cULus Listed, cURus Recognized, RCM, EAC, UKCA, KC, aux normes IEC/EN 62368-1 et UL 508/CSA C22.2 No. 107.1. La gamme de disjoncteurs miniatures Acti9 C60 est recommandée sa protection 13 A, courbe C. Un voyant à l'avant indique la présence de tension de sortie CC, et un code QR pour accéder à la documentation technique la plus récente. Il s'installe sur un rail DIN de 35mm. Il apporte de l'énergie à vos systèmes automatisés. Il est conçu avec une compacité extrême pour les machines et les applications simples.
Quelques mots du fabricant :
- L'un des plus compacts du marché
- Température ambiante jusqu'à +70 °C
- 6 bornes de sortie
- Haute résistance aux poussières et aux polluants chimiques courants
- Grande stabilité de la tension de sortie
- Efficacité
- Un diagnostic par DEL en face avant
- Alimentations entièrement électroniques avec tension de sortie régulée


