Schneider Electric - Modicon ABL - alimentation à découpage - 20A - 100à240Vca mono/biphasé - 24Vcc - ABLS1A24200

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Modicon ABL - alimentation à découpage - 20A - 100à240Vca mono/biphasé - 24Vcc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC

  • 1ere tension de sortie - 100...240 V

  • courant de sortie max. 1 - 20 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 140...340 V

  • stabilisé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481500267

Réf. Sonepar

01887150026

Réf. Fournisseur

ABLS1A24200

Marque

Schneider Electric

type de tension d’alimentation:

AC

1ere tension de sortie:

100...240 V

courant de sortie max. 1:

20 A

tension d'alimentation assignée DC:

140...340 V

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

100...240 V

tension de sortie ajustable:

Non

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

20 A

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

100...240 V

tension de sortie réglée:

Non

puissance dissipée:

480 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur en nombre de modules:

0

largeur d'encastrement:

85.5 mm

hauteur d'encastrement:

123.6 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

85.5 mm

hauteur:

123.6 mm

profondeur:

128.5 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP20

Modicon ABL - alimentation à découpage - optimum - 20A - entrée 100 à 240Vca mono/biphasé - sortie 24Vcc

Les Atouts de l'article:

Cette alimentation fait partie de la gamme Modicon ABL, une offre d’alimentations à usage industriel. Elle est régulée, à découpage. IlA une entrée nominale de 100V à 240V CA et de 140V à 340V CC, un courant de sortie nominal de 20A à 24V CC et une puissance de sortie nominale de 480W. Il alimente les circuits de commande des applications industrielles. L'alimentation est protégée contre les surcharges et les courts-circuits. Il s'agit d'une alimentation à usage industriel. Il est conforme aux normes CE, CB Scheme, cULus Listed, cURus Recognized, RCM, EAC, UKCA, certifications KC, aux normes IEC/EN 62368-1, IEC/EN 61010-1/2, UL/CSA61010-1/2. La gamme de disjoncteurs miniatures Acti9 C60 est recommandée pour sa protection 13A, courbe C ou 16A, courbe B. Un voyant à l'avant indique la présence de tension de sortie CC, et un code QR pour accéder à la documentation technique la plus récente. Il s'installe sur un rail DIN de 35mm. Il apporte de l'énergie à vos systèmes automatisés. Il est conçu avec une compacité extrême pour les machines et les applications simples.



Quelques mots du fabricant :

  • L'un des plus compacts du marché
  • Température ambiante jusqu'à +70 °C
  • 6 bornes de sortie
  • Haute résistance aux poussières et aux polluants chimiques courants
  • Grande stabilité de la tension de sortie
  • Efficacité
  • Un diagnostic par DEL en face avant
  • Alimentations entièrement électroniques avec tension de sortie régulée