Schneider Electric - Modicon ABL - alimentation à découpage - 3,6A - 100 à 240Vca mono/biphasé - 5Vcc - ABLM1A05036

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Modicon ABL - alimentation à découpage - 3,6A - 100 à 240Vca mono/biphasé - 5Vcc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC

  • 1ere tension de sortie - 100...240 V

  • courant de sortie max. 1 - 3.6 A

  • stabilisé - Oui

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 100...240 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481500137

Réf. Sonepar

01887150013

Réf. Fournisseur

ABLM1A05036

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type de tension d’alimentation:

AC

1ere tension de sortie:

100...240 V

courant de sortie max. 1:

3.6 A

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

100...240 V

tension de sortie ajustable:

Non

valeur nominale de la tension de sortie 1:

5 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

3.6 A

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

100...240 V

tension de sortie réglée:

Non

consommation d'énergie:

6.7 VA

puissance dissipée:

18 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur en nombre de modules:

1

largeur d'encastrement:

36 mm

hauteur d'encastrement:

91 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

36 mm

hauteur:

91 mm

profondeur:

55.6 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP20

Modicon ABL - alimentation à découpage - modulaire - 3,6A - entrée 100 à 240Vca mono/biphasé - sortie 5Vcc

Les Atouts de l'article:

Ce produit fait partie de la gamme Modicon ABL, une offre d'alimentations à usage industriel. Il s'agit d'une alimentation à découpage régulée. Il dispose d'une entrée nominale de 100V à 240V AC, un courant de sortie nominal de 3,6A à 5V DC et une puissance de sortie nominale de 18W. Il fournit des circuits de contrôle dans l'automatisation industrielle et du bâtiment. Cette alimentation dispose d'une protection contre les surcharges et les courts-circuits. Il fonctionne de -25°C à +70 °C, et de 0 à 2 000 mètres ou 5 000 mètres avec déclassement. Elle est à usage industriel. Il est conforme aux normes CE, CB Scheme, cULus Listed, cURus Recognized, RCM, EAC, UKCA, KC et aux normes IEC/EN 62368-1, IEC/EN 61010-1, UL/CSA 61010-1/2. La gamme Acti9 iC60 de disjoncteurs miniatures est recommandée pour sa protection. Le type de protection est la courbe 4A, B ou C. Il dispose à l'avant d'une LED indiquant la présence d'une tension de sortie DC, et d'un QR code pour accéder à la dernière documentation technique. Il s'installe sur rail DIN 35mm. Il donne de l’énergie à vos systèmes automatisés. Il est conçu avec une extrême compacité pour des machines et des applications simples.