Schneider Electric - Modicon ABL - alimentation à découpage - 5A - 100 à 240Vca mono/biphasé - 24Vcc - ABLS1A24050

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Modicon ABL - alimentation à découpage - 5A - 100 à 240Vca mono/biphasé - 24Vcc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC

  • 1ere tension de sortie - 100...240 V

  • courant de sortie max. 1 - 5 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 140...340 V

  • stabilisé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481500236

Réf. Sonepar

01887150023

Réf. Fournisseur

ABLS1A24050

Marque

Schneider Electric

type de tension d’alimentation:

AC

1ere tension de sortie:

100...240 V

courant de sortie max. 1:

5 A

tension d'alimentation assignée DC:

140...340 V

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

100...240 V

tension de sortie ajustable:

Non

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

5 A

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

100...240 V

tension de sortie réglée:

Non

consommation d'énergie:

21.2 VA

puissance dissipée:

120 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur en nombre de modules:

0

largeur d'encastrement:

40 mm

hauteur d'encastrement:

123.6 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

40 mm

hauteur:

123.6 mm

profondeur:

117.6 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP20

Modicon ABL - alimentation à découpage - optimum - 5A - entrée 100 à 240Vca mono/biphasé - sortie 24Vcc

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

L'alimentation à découpage modulaire ABL de 5 A de 100 à 240 V CA en entrée en mono ou biphasé permet d'alimenter vos équipements en courant continu à 24 V CC en sortie. Ce bloc d'alimentation est utilisé pour alimenter en courant continu vos équipements. Ce produit répond à la plupart des applications industrielles, des besoins du secteur tertiaire et des infrastructures : travail des matériaux, emballage, pompage, biens de consommation courante, eau/eaux usées, pétrole et gaz, manutention. Il a été conçu pour fonctionner dans les environnements industriels les plus variés.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Ce produit est composé d'un bloc d'alimentation modulaire. Le montage se fait directement sur un rail DIN en position horizontale.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de la gamme Modicon ABL répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/IEC, marquage CE, conformité pro-active RoHs UE.

Le saviez-vous ?

Modicon offre des performances et une évolutivité pour de nombreuses applications industrielles, jusqu'aux machines multi-axes hautes performances et aux process répétitifs haute disponibilité. Les solutions d'alimentation Modicon sont conçues pour fournir la tension CC nécessaire aux circuits de commande des équipements du système d'automatisation et des API.



Quelques mots du fabricant :

  • ABLM Modular répond aux besoins des automatismes simples
  • Indice de protection IP20
  • Montage direct de l’alimentation sur panneau
  • Encombrement réduit
  • Tension de sortie DC stabilisée avec précision < à 3%