Schneider Electric - Modicon ABL - alimentation à découpage - 8,5A - 100 à 240Vca monophasé - 12Vcc - ABLP1A12085

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Modicon ABL - alimentation à découpage - 8,5A - 100 à 240Vca monophasé - 12Vcc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC

  • 1ere tension de sortie - 100...240 V

  • courant de sortie max. 1 - 8.5 A

  • stabilisé - Oui

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 100...240 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481500274

Réf. Sonepar

01887150027

Réf. Fournisseur

ABLP1A12085

Marque

Schneider Electric

type de tension d’alimentation:

AC

1ere tension de sortie:

100...240 V

courant de sortie max. 1:

8.5 A

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

100...240 V

tension de sortie ajustable:

Non

valeur nominale de la tension de sortie 1:

12 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

8.5 A

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

100...240 V

tension de sortie réglée:

Non

puissance dissipée:

21 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur en nombre de modules:

1

largeur d'encastrement:

97 mm

hauteur d'encastrement:

30 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

97 mm

hauteur:

30 mm

profondeur:

129 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP10

Modicon ABL - alimentation à découpage - montage sur panneau - 8,5A - entrée 100 à 240Vca monophasé - sortie 12Vcc

Les Atouts de l'article:

Cette alimentation à découpage régulée (SMPS) Modicon ABLP fournit une tension continue. Il dispose d'un courant de sortie nominal de 8,5A à 12V DC et une puissance nominale de 100W. Il fournit la tension continue nécessaire aux équipements d'automatisation des applications industrielles, commerciales et résidentielles (transport, emballage, contrôle, alimentation et boissons, exploitation minière, pétrole, gaz et eau). Il protège contre les surcharges et les courts-circuits avec redémarrage automatique après correction de la source de surcharge/court-circuit. Il dispose d'un indicateur de diagnostic LED disponible à l'avant pour un dépannage instantané. Il est certifié CB-Scheme, cULus Listed, cURus reconnu, RCM et EAC. Elle est à usage commercial et montée sur panneau. Elle est compatible avec la plaque de montage ABLPA01. Elle s'installe sur panneau latéral ou sur socle avec plaque de montage, fixation par vis. Les alimentations ABLP apportent de l’énergie aux systèmes automatisés. Elles sont destinées aux machines simples et répétitives, particulièrement compétitives en termes de rapport qualité/prix de par leur simplicité et leur compacité. Les principales applications utilisant l'alimentation Modicon ABLP sont les ascenseurs, les panneaux d'affichage, les escaliers mécaniques, les stations de lavage de voitures, les fours alimentaires, etc.