Schneider Electric - Modicon - Alimentation - Sortie 24 VDC - 20A - 3 Phases - Universelle - ABLU3A24200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC
1ere tension de sortie - 100...240 V
courant de sortie max. 1 - 20 A
stabilisé - Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 100...240 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606482185258
Réf. Sonepar
01887218525
Réf. Fournisseur
ABLU3A24200
Marque
Schneider Electric
type de tension d’alimentation:
AC
1ere tension de sortie:
100...240 V
courant de sortie max. 1:
20 A
stabilisé:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
100...240 V
tension de sortie ajustable:
Non
valeur nominale de la tension de sortie 1:
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
20 A
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
100...240 V
tension de sortie réglée:
Non
puissance dissipée:
480 W
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
largeur d'encastrement:
65 mm
hauteur d'encastrement:
124 mm
montage direct possible:
Non
largeur:
65 mm
hauteur:
124 mm
profondeur:
127.3 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Ce produit fait partie de la gamme Modicon ABL, une offre d'alimentations à usage industriel. Il s'agit d'une alimentation à découpage régulée. Il dispose d'une entrée nominale de 380V à 500VAC, un courant de sortie nominal de 20A à 24V DC et une puissance de sortie nominale de 480W. Il fournit une tension continue et protège contre les surcharges et les courts-circuits avec redémarrage automatique ou manuel. Il fonctionne de -25 à +55°C et de +55 à 70°C avec un déclassement de courant de 3,3%, à une altitude inférieure à 2 000 mètres. Elle est à usage industriel. Elle est conforme aux normes CE, CB Scheme, cULus Listed, UL HazLoc Class1Div2, cURus Recognized, RCM, EAC, UKCA, KC. Conforme aux normes CEI/EN-UL/CSA 62368-1, CEI/EN-UL/CSA 61010-1/2. Les disjoncteurs GV2ME07 ou GV2RT06 sont recommandés pour sa protection. Ils s'installent sur rail DIN 35mm. Il donne de l’énergie à vos systèmes automatisés. Il est conçu avec une extrême compacité pour des machines et des applications simples.


