Schneider Electric - Modicon - Alimentation - Sortie 24 VDC - 40A - 3 Phases - Universelle - ABLU3A24400

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Modicon - Alimentation - Sortie 24 VDC - 40A - 3 Phases - Universelle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC

  • 1ere tension de sortie - 100...240 V

  • courant de sortie max. 1 - 40 A

  • stabilisé - Oui

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 100...240 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606482185272

Réf. Sonepar

01887218527

Réf. Fournisseur

ABLU3A24400

Marque

Schneider Electric

type de tension d’alimentation:

AC

1ere tension de sortie:

100...240 V

courant de sortie max. 1:

40 A

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

100...240 V

tension de sortie ajustable:

Non

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

40 A

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

100...240 V

tension de sortie réglée:

Non

puissance dissipée:

960 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur d'encastrement:

110 mm

hauteur d'encastrement:

124 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

110 mm

hauteur:

124 mm

profondeur:

128.7 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP20

Modicon - Alimentation régulée - Sortie 24 VDC - 40A - 3 Phases - Universelle - Entrée 380-500 VAC

Les Atouts de l'article:

Ce produit fait partie de la gamme Modicon ABL, une offre d'alimentations à usage industriel. Il s'agit d'une alimentation à découpage régulée. Il dispose d'une entrée nominale de 380V à 500VAC, un courant de sortie nominal de 40A à 24V DC et une puissance de sortie nominale de 960W. Il fournit une tension continue et protège contre les surcharges et les courts-circuits avec redémarrage automatique ou manuel. Il fonctionne de -25 à +55°C et de +55 à 70°C avec un déclassement de courant de 3,3%, à une altitude inférieure à 2 000 mètres. Elle est à usage industriel. Elle est conforme aux normes CE, CB Scheme, cULus Listed, UL HazLoc Class1Div2, cURus Recognized, RCM, EAC, UKCA, KC. Conforme aux normes CEI/EN-UL/CSA 62368-1, CEI/EN-UL/CSA 61010-1/2. Les disjoncteurs GV2ME07 ou GV2RT06 sont recommandés pour sa protection. Ils s'installent sur rail DIN 35mm. Il donne de l’énergie à vos systèmes automatisés. Il est conçu avec une extrême compacité pour des machines et des applications simples.