Schneider Electric - Modicon - Alimentation - Sortie 48VDC - 20A - 3 Phases - Universelle - ABLU3A48200

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Modicon - Alimentation - Sortie 48VDC - 20A - 3 Phases - Universelle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC

  • 1ere tension de sortie - 380...500 V

  • courant de sortie max. 1 - 20 A

  • stabilisé - Oui

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 380...500 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606482185289

Réf. Sonepar

01887218528

Réf. Fournisseur

ABLU3A48200

Marque

Schneider Electric

type de tension d’alimentation:

AC

1ere tension de sortie:

380...500 V

courant de sortie max. 1:

20 A

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

380...500 V

tension de sortie ajustable:

Non

valeur nominale de la tension de sortie 1:

48 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

20 A

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

380...500 V

tension de sortie réglée:

Non

puissance dissipée:

960 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur d'encastrement:

110 mm

hauteur d'encastrement:

124 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

110 mm

hauteur:

124 mm

profondeur:

128.7 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP20

Modicon - Alimentation régulée - Sortie 48 VDC - 20A - 3 Phases - Universelle - Entrée 380-500 VAC

Les Atouts de l'article:

Ce produit fait partie de la gamme Modicon ABL, une offre d'alimentations à usage industriel. Il s'agit d'une alimentation à découpage régulée. Il dispose d'une entrée nominale de 380V à 500V CA, un courant de sortie nominal de 20A à 48V CC et une puissance de sortie nominale de 960W. Il fournit une tension continue et protège contre les surcharges et les courts-circuits avec redémarrage automatique ou manuel. Il fonctionne de -20°C à +70°C. Il fonctionne de -25 à +55°C et de +55 à 70°C avec un déclassement de courant de 3,3%, à une altitude inférieure à 2 000 mètres. Cette alimentation est spécialement adaptée aux servos et autres alimentations de moteurs à courant continu et peut supporter les tensions de retour provenant des moteurs. Cette alimentation est conforme aux certifications CB Scheme, cULus Listed, cURus Recognized, RCM, EAC, UKCA et KC et au marquage CE. Les disjoncteurs GV2ME07 ou GV2RT06 sont recommandés pour leur protection. Il s'installe sur rail DIN 35mm. Il donne de l’énergie à vos systèmes automatisés. Il est conçu avec une extrême compacité pour des machines et des applications simples. Les alimentations ABLU3 Universal couvrent des puissances de 72 à 960W en 24Vdc ou 48Vdc et s'adaptent à la majorité des réseaux de distribution d'énergie utilisés dans le monde.