Schneider Electric - Modicon - câble préformé - 10 m - pour servomoteur Modicon Premium PLC - TSXCDP1001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - SPS-autres appareils
longueur - 10 m
finition raccordement électrique, côté champ - autre
finition raccordement électrique, côté boîtier - autre
nombre de pôles - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Modicon TSX Micro
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3389110767711
Réf. Sonepar
00002076771
Réf. Fournisseur
TSXCDP1001
Réf. Commerciale
Schneider Electric
fonction:
SPS-autres appareils
longueur:
10 m
finition raccordement électrique, côté champ:
autre
finition raccordement électrique, côté boîtier:
autre
nombre de pôles:
0
adapté à une carte d'entrée PLC:
Non
adapté à une carte de sortie PLC:
Non
adapté aux signaux numériques:
Non
adapté aux signaux analogiques:
Non