Schneider Electric - Modicon - câble préformé - 3 m - pour servomoteur Modicon Premium PLC - TSXCDP301


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - SPS-autres appareils
longueur - 3 m
finition raccordement électrique, côté champ - bloc multiprise
finition raccordement électrique, côté boîtier - autre
nombre de pôles - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Modicon TSX Micro
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3389110647785
Réf. Sonepar
00002064778
Réf. Fournisseur
TSXCDP301
Réf. Commerciale
Schneider Electric
fonction:
SPS-autres appareils
longueur:
3 m
finition raccordement électrique, côté champ:
bloc multiprise
finition raccordement électrique, côté boîtier:
autre
nombre de pôles:
0
adapté à une carte d'entrée PLC:
Oui
adapté à une carte de sortie PLC:
Oui
adapté aux signaux numériques:
Oui
adapté aux signaux analogiques:
Non