Schneider Electric - Modicon M171 - M172 - contrôleur programmable - 14 entrées/sorties - RS485 - TM171OBM14R

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Modicon M171 - M172 - contrôleur programmable - 14 entrées/sorties - RS485

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 100...240 V

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • modèle - compact

  • nombre de sorties numériques - 4

  • tension d'alimentation CA 60 Hz - 100...240 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480752735

Réf. Sonepar

01887075273

Réf. Fournisseur

TM171OBM14R

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation CA 50 Hz:

100...240 V

type de tension d’alimentation:

AC/DC

modèle:

compact

nombre de sorties numériques:

4

tension d'alimentation CA 60 Hz:

100...240 V

nombre de sorties de relais:

4

nombre max. de minuteries:

0

temps de traitement (1 K, service binaire):

0.3 ms

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

1

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

1

nombre de sorties analogiques:

3

nombre d’entrées analogiques:

5

nombre d’entrées numériques:

2

avec interface optique:

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Oui

supporte le protocole pour DNP3:

Non

protocole pris en charge pour CEI 60869:

Non

supporte le protocole IEC 61850 Ethernet:

Non

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

standard radio GPRS:

Non

standard radio GSM:

Non

standard radio UMTS:

Non

LTE:

Non

maître IO-Link:

Non

composants système:

Oui

capacité de redondance:

Non

avec affichage:

Non

type de mémoire:

autre

taille de mémoire:

0.512 Ko

extension de mémoire de programme possible:

Non

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural/direct possible:

Non

encastrement frontal possible:

Non

montage sur rack possible:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

70.2 mm

hauteur:

87 mm

profondeur:

61.6 mm

supporte le protocole pour EtherCAT:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe I:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe II:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe III:

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 1:

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 2:

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice):

Non

Modicon M171 - M172 - contrôleur programmable - 14 entrées/sorties - 2 entrées logiques - H87mmxL70,2mmxP61,6mm - 100…240 V - pour HVAC et solution de pompage - port : 1 bus d'extension LAN, 1 RS485 - bornier à vis (liaison série Modbus)

Quelques mots du fabricant :

  • Optimisation de la rentabilité et de l'efficacité énergétique
  • Réduit les délais de commercialisation grâce au logiciel de programmation intuitif EcoStruxure Machine Expert - HVAC
  • Nombreuses fonctionnalités déjà intégrées, pour concevoir des machines plus rentables
  • Réduit la consommation d'énergie et améliore l'efficacité du système
  • Permet de rester connecté partout grâce à la connectivité BMS et au serveur Web intégré