Schneider Electric - Modicon M171 - module afficheur - monochrome - IP20 - TM171DLED


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation DC - 12...12 V
type d'écran - autre
nombre de pixels, horizontal - 0
nombre de pixels, vertical - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Modicon M171 M172 M173
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606480752643
Réf. Sonepar
01887075264
Réf. Fournisseur
TM171DLED
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation DC:
12...12 V
type d'écran:
autre
nombre de pixels, horizontal:
0
nombre de pixels, vertical:
0
tension d'alimentation CA 60 Hz:
0...0 V
type de tension d’alimentation:
DC
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
0
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
0
nombre d'interfaces matérielles USB:
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless:
0
nombre d'autres interfaces matérielles:
2
avec interfaces logicielles:
Non
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio GPRS:
Non
standard radio GSM:
Non
standard radio UMTS:
Non
maître IO-Link:
Non
avec écran couleur:
Non
nombre de couleurs de l'écran:
1
nombre d'échelles de gris/de bleu de l'écran:
0
taille de l'écran:
1.72 pouces
mémoire projet/mémoire utilisateur utiles:
0 Ko
avec clavier numérique:
Non
avec clavier alphabétique:
Non
nombre de touches de fonction, programmable:
0
nombre de touches à LED:
0
nombre de touches système:
4
technologie tactile:
sans
avec affichage de messages:
Oui
avec système de message (tampon et acquittement inclus):
Oui
représentation des valeurs de processus (sortie) possible:
Oui
valeur de processus par défaut (entrée) possible:
Oui
avec recettes:
Non
nombre de niveaux de protection par mot de passe:
0
sortie d'impression disponible:
Non
nombre de langues en ligne:
1
composants logiciels supplémentaires, chargeables:
Non
classe de protection (IP), face avant:
IP20
température de fonctionnement:
-20...70 °C
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural/direct possible:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
largeur de l'avant:
32 mm
hauteur de l'avant:
74 mm
profondeur d'encastrement:
30 mm
consommation d'énergie:
5 W
supporte le protocole pour EtherCAT:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe I:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe II:
Non
certifié pour zone à risque selon UL classe III:
Non
certifié pour zone à risque selon UL division 1:
Non
certifié pour zone à risque selon UL division 2:
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée):
Non
certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice):
Non
Les Atouts de l'article:
Cet afficheur fait partie de la gamme de moduModicon M171/M172/M173, une offre de commande pour les applications HVAC/Pompage. Cet écran LCD est un accessoire des contrôleurs optimisés M171. Il s'agit d'un afficheur encastré avec horloge temps réel. Il est connecté au bus d'extension LAN qui lui fournit son alimentation. Il comprend un clavier à 7 touches et un port de communication pour le bus d'extension LAN. Sa tension d'alimentation nominale est de 12VCC. Il permet le contrôle à distance du contrôleur HVAC. Il est certifié par cURus. Il est compatible avec les contrôleurs logiques optimisés M171. Il est vendu en 1 pièce, avec un connecteur de bus d'extension LAN. Les contrôleurs Modicon M171/M172/M173 sont conçus pour les solutions d'automatisation complètes pour les machines HVAC et de pompage. La gamme Modicon M171/M172/M173 est destinée aux OEM et permet d'optimiser la rentabilité ou l'efficacité énergétique dans les applications HVAC.
Quelques mots du fabricant :
- Optimisation de la rentabilité et de l'efficacité énergétique
- Réduit les délais de commercialisation grâce au logiciel de programmation intuitif EcoStruxure Machine Expert - HVAC
- Nombreuses fonctionnalités déjà intégrées, pour concevoir des machines plus rentables
- Réduit la consommation d'énergie et améliore l'efficacité du système
- Permet de rester connecté partout grâce à la connectivité BMS et au serveur Web intégré