Schneider Electric - Modicon-M172 EEVD-Bipolaire-Contrôleur de détenteur double-taille 4 DIN-CAN - TM172EVEV2B


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation CA 50 Hz - 24...24 V
tension d'alimentation DC - 20...38 V
type de tension d’alimentation - AC/DC
tension d'alimentation CA 60 Hz - 24...24 V
entrées numériques configurables - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Modicon M171 M172 M173
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606481893307
Réf. Sonepar
01887189330
Réf. Fournisseur
TM172EVEV2B
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation CA 50 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation DC:
20...38 V
type de tension d’alimentation:
AC/DC
tension d'alimentation CA 60 Hz:
24...24 V
entrées numériques configurables:
Non
sorties numériques configurables:
Non
protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:
Non
capacité de redondance:
Non
finition du raccordement électrique:
autre
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
matériel associé (Ex ia):
Non
matériel associé (Ex ib):
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
autre
largeur:
72 mm
hauteur:
113 mm
profondeur:
60 mm
consommation d'énergie:
30 W